Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-118 AlphaTec Maat 10.5

  • ERIKS:13684539
  • Fabrikant:076490445430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
  • Goede schuurweerstand.
  • Sterke en soepele handschoen voor talrijke industriële toepassingen.
  • Voering in 100% vlokkatoen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Handschoenmaat
10.5
Materiaal
Katoen gevlokt
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Dikte
0.8 mm
Lengte
320 mm
Kap
Gerolde rand
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja