€ 36,19/ paarexcl. btw
€ 43,79incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 43,73 | - |
6+ | € 41,21 | 5.75% |
12+ | € 36,19 | 17.24% |
24+ | € 34,93 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | Long-cuff Natural Rubber Gloves |
Serie | AlphaTec® |
Type | Natuurrubberen handschoenen met lange manchet |
Type | Natuurrubberen handschoenen met lange manchet |
Handschoenmaat | 8.5 |
Materiaal | Natuurrubber latex |
Kleur | Zwart |
Coating | Natuurrubber latex |
Materiaal coating | Natuurrubber latex |
Type coating | Natuurrubber latex |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 610 mm |
Kap | Gerolde boord |
Manchetuitvoering | Lange manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Bescherming tegen mechanisch risico | Ja |
Bescherming tegen chemisch risico | Ja |
Bescherming tegen hitte en vuur risico | Ja |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 0.65 |
Categorie II | Nee |
Categorie III | Ja |
Norm | REACH |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | 1 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |