Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-108 AlphaTec Maat 10,5

  • ERIKS:23571701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis.Goede soepelheid en elasticiteit voorkomen insijpeling van vloeistoffen.Gechlorineerd om het oppervlak van de handschoen te harden en te reinigen.
Opslaan in lijst

€ 43,73/ paarexcl. btw

€ 52,91incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,73

-

6+

€ 41,21

5.75%

12+

€ 36,19

17.24%

24+

€ 34,93

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec
Type
Long-cuff Natural Rubber Gloves
Serie
AlphaTec
Type
Natuurrubberen handschoenen met lange manchet
Type
Natuurrubberen handschoenen met lange manchet
Handschoenmaat
10.5
Materiaal
Natuurrubber latex
Kleur
Zwart
Coating
Natuurrubber latex
Materiaal coating
Natuurrubber latex
Type coating
Natuurrubber latex
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
610 mm
Kap
Gerolde boord
Manchetuitvoering
Lange manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Bescherming tegen mechanisch risico
Ja
Bescherming tegen chemisch risico
Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico
Ja
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
0.65
Categorie II
Nee
Categorie III
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, , Kategorie III, REACH-konform