€ 5,38/ paarexcl. btw
€ 6,51incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 87-063 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 87-063 |
Handschoenmaat | 7.5 |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Geel |
Kleur van de bekleding | Geel |
Lengte | 320 mm |
Kap | Gerolde rand |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Voedselcontact | Ja |
EN 388:2016 | 3110A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole, Parabens, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate |