Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-063 AlphaTec Maat 10.5

  • ERIKS:14076025
  • Fabrikant:076490445607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Handschoen in natuurlatex, 100% gevlokt katoen voor meer comfort
  • Lange manchet en groter gewicht voor extra bescherming
  • Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken en voor goede scheurweerstand
  • Hoge weerstand tegen chemicaliën op waterbasis
  • Reliëfpatroon op palm en vingers voor uitstekende greep op droge en natte voorwerpen
  • Goede schuurweerstand
  • Soepele handschoen met goede weerstand, zeer comfortabel
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
87-063
Serie
AlphaTec®
Type
87-063
Handschoenmaat
10.5
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Geel
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
320 mm
Kap
Gerolde rand
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Voedselcontact
Ja
EN 388:2016
3110A
EN ISO 374-1:2016
AKLNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole, Parabens, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate