Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 87-029 AlphaTec Maat 8

  • ERIKS:14082901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Goed grip in natte en droge omstandigheden door de gerimpelde afwerking

  • Naadloze voering in polyamide - Gerimpelde coating van natuurlijk rubberlatex op de hand, gladde coating op het manchet
Opslaan in lijst

€ 10,47/ paarexcl. btw

€ 12,67incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
87-029
Serie
AlphaTec®
Type
87-029
Handschoenmaat
8
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
300 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2141A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH C