€ 19,94/ paarexcl. btw
€ 24,13incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,69 | - |
12+ | € 24,09 | 13.00% |
72+ | € 22,71 | 18.00% |
144+ | € 19,94 | 28.00% |
288+ | € 19,24 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 80-813 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 80-813 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Glasvezel, Modacryl, DuPont™ Kevlar |
Kleur | Zwart / Groen |
Kleur drager | Groen |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 225 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2X42C |
EN 407:2004 | 412110 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A4, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Fire Standard Text, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate |