€ 20,91/ paarexcl. btw
€ 25,30incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,04 | - |
12+ | € 25,26 | 13.00% |
36+ | € 23,81 | 18.00% |
72+ | € 20,91 | 28.00% |
144+ | € 20,18 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Powerflex® |
Type | 80-658 |
Serie | Powerflex® |
Type | 80-658 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Roestvrij staal, Nylon, Glasvezel, Katoen, Kevlar |
Kleur | Blauw/Groen Grijs |
Kleur drager | Grijs / Groen |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 7 |
Lengte | 250 mm |
Kap | Extra lang |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | XX43E |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in the coating and in the elastic cuff), Zinc Diethyldithiocarbamate |