Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 80-658 ActivArmr Maat 7

  • ERIKS:11802151
  • Fabrikant:076490439699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Extreem bestand tegen snijden, splinters en bramen. ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) beschermt de gebruiker door de samenstelling van 3 componenten: staal, glasvezel en Kevlar®. De handschoen presteert beter dan snijweerstand 5 volgens EN388
  • De extra lange manchet beschermt de voorarm grotendeels
  • De ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) is ¾ gecoat en vloeistofafstotend om de huid af te schermen van irriterende vloeistoffen
  • Warme voorwerpen kunnen veilig worden vastgenomen (niveau 2 volgens EN407)
  • Het gerimpelde oppervlak van het natuurrubber zorgt voor meer grip.
  • Door zijn lange levensduur is de ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) een zeer voordelige oplossing.
  • De gespikkelde groene kleur helpt om het vuil te verbergen.
  • Uitstekend wasbaar, zonder het comfort of de kleur aan te tasten.
Opslaan in lijst

€ 26,40/ paarexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,35

-

12+

€ 26,40

13.00%

36+

€ 24,89

18.00%

72+

€ 21,85

28.00%

144+

€ 21,09

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Powerflex®
Type
80-658
Serie
Powerflex®
Type
80-658
Handschoenmaat
7
Materiaal
Roestvrij staal, Nylon, Glasvezel, Katoen, Kevlar
Kleur
Blauw/Groen Grijs
Kleur drager
Grijs / Groen
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
7
Lengte
250 mm
Kap
Extra lang
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
XX43E
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in the coating and in the elastic cuff), Zinc Diethyldithiocarbamate