Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 80-658 ActivArmr Maat 6

  • ERIKS:11802150
  • Fabrikant:076490439682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Extreem bestand tegen snijden, splinters en bramen. ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) beschermt de gebruiker door de samenstelling van 3 componenten: staal, glasvezel en Kevlar®. De handschoen presteert beter dan snijweerstand 5 volgens EN388
  • De extra lange manchet beschermt de voorarm grotendeels
  • De ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) is ¾ gecoat en vloeistofafstotend om de huid af te schermen van irriterende vloeistoffen
  • Warme voorwerpen kunnen veilig worden vastgenomen (niveau 2 volgens EN407)
  • Het gerimpelde oppervlak van het natuurrubber zorgt voor meer grip.
  • Door zijn lange levensduur is de ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) een zeer voordelige oplossing.
  • De gespikkelde groene kleur helpt om het vuil te verbergen.
  • Uitstekend wasbaar, zonder het comfort of de kleur aan te tasten.
Opslaan in lijst

€ 20,91/ paarexcl. btw

€ 25,30incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,04

-

12+

€ 25,26

13.00%

36+

€ 23,81

18.00%

72+

€ 20,91

28.00%

144+

€ 20,18

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Powerflex®
Type
80-658
Serie
Powerflex®
Type
80-658
Handschoenmaat
6
Materiaal
Roestvrij staal, Nylon, Glasvezel, Katoen, Kevlar
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
250 mm
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee