Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 9

  • ERIKS:23306738
  • Fabrikant:076490439606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
80-100 Powerflex® Handschoenen voor zware toepassingen met een coating op een naadloze voering. Palm gecoat. Tricot manchet. Lengte 245-265 mm. Geel/blauw.
Opslaan in lijst

€ 20,27/ paarexcl. btw

€ 24,53incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,30

-

12+

€ 20,27

13.00%

36+

€ 19,11

18.00%

72+

€ 16,78

28.00%

144+

€ 16,19

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Powerflex®
Type
80-600
Serie
Powerflex®
Type
80-600
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
9
Materiaal
Kevlar®
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Natuurrubber latex
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
10
Lengte
250 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3444C
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole