€ 21,12/ paarexcl. btw
€ 25,56incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,28 | - |
12+ | € 21,12 | 13.00% |
36+ | € 19,91 | 18.00% |
72+ | € 17,48 | 28.00% |
144+ | € 16,87 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 80-600 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 80-600 |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Kevlar® |
Kleur | Blauw / Wit |
Kleur drager | Wit |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 10 |
Lengte | 250 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3444C |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |