Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 80-600 ActivArmr Maat 11

  • ERIKS:12320542
  • Fabrikant:076490439620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) van Ansell is de praktische oplossing om op een veilige wijze glas, metaal en plastic te manipuleren. Ze onderscheidt zich door een uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende algemene mechanische prestaties en een superieur comfort
  • De handschoen Ansell ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) heeft de uitzonderlijk hoge snijweerstand EN 4. Dat hoge beschermingsniveau wordt verkregen door de interlockvoering in Kevlar® en de coating in natuurrubber. Die samengestelde coating is ook bijzonder goed bestand tegen scheuren, schuren en perforaties
  • De gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep
  • Omdat de handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) geen siliconen bevat, laat ze geen afdrukken achter op gemetalliseerd, warm isolatieglas. De oppervlakken blijven zuiver zodat er geen extra schoonmaakwerk vereist is.
Opslaan in lijst

€ 16,78/ paarexcl. btw

€ 20,30incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,30

-

12+

€ 20,27

13.00%

36+

€ 19,11

18.00%

72+

€ 16,78

28.00%

144+

€ 16,19

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
80-600