€ 10,40/ paarexcl. btw
€ 12,58incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,95 | - |
12+ | € 10,40 | 13.00% |
36+ | € 9,80 | 18.00% |
72+ | € 8,60 | 28.00% |
144+ | € 8,31 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Powerflex® |
Type | 80-400 |
Serie | Powerflex® |
Type | 80-400 |
Type | Koudebescherming |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Acryl lussenweefsel |
Kleur | Hi Vis Geel / Blauw |
Kleur drager | Hi Vis Geel |
Materiaal coating | Natuurrubber latex |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 7 |
Lengte | 250 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2231C |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 511:2006 | 020 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |