Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 80-100 ActivArmr Maat 8

  • ERIKS:23306731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL POWERFLEX® 80-100

- Ontworpen voor gebruik in een breed scala van toepassingen.
- Levert uitstekende algemene mechanische prestaties voor maximale bescherming en duurzaamheid.
- Polykatoenen voering met latex coating. De verhoogde gerimpelde afwerking geeft de handschoen een uitstekende grip in zowel droge als natte omstandigheden.
- Uitstekende pasvorm en flexibiliteit.
Afname per 12 paar, 144 paar per doos.
Opslaan in lijst

€ 4,96/ paarexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

12+

€ 4,96

13.00%

72+

€ 4,67

18.00%

144+

€ 4,10

28.00%

288+

€ 3,96

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Powerflex®
Type
80-100
Serie
Powerflex®
Type
80-100
Type
Algemeen
Handschoenmaat
8
Materiaal
Katoen/PE
Kleur
Blauw / Grijs
Kleur drager
Grijs
Materiaal coating
Latex
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
10
Lengte
235 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
Norm
CE Categorie 2
EN 388:2016
2242B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate