Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 79-700 AlphaTec Maat 8

  • ERIKS:12041665
  • Fabrikant:076490445492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De AlphaTec® 79-700 is een handschoen die speciaal ontwikkeld werd om een uitstekend comfort, een hoge soepelheid en een goede chemische weerstand te bieden.
  • AlphaTec® 79-700 is de eerste handschoen van Ansell die gebruik maakt van de unieke en nieuwe technologie Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™ - (patent aangevraagd). Dankzij die technologie heeft deze herbruikbare handschoen een uitstekend vochtabsorberend vermogen: ze houdt de handen van de gebruikers langer droog
  • Handschoenen met de Aquadri Technology™ worden significant minder vaak uitgedaan (tot 50 % minder vaak) dan traditionele handschoenen met gevlokt katoen. U wint dus niet alleen aan comfort, bovendien dalen uw exploitatiekosten
Opslaan in lijst

€ 2,31/ paarexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,82

-

50+

€ 2,45

13.00%

100+

€ 2,31

18.00%

200+

€ 2,03

28.00%

400+

€ 1,96

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Virtex™
Type
79-700
Serie
Virtex™
Type
79-700
Handschoenmaat
8
Materiaal
Aquadri 2
Kleur
Blauw
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
310 mm
Kap
Recht
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
1001A
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole