€ 1,96/ paarexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verkocht per: 7200Min. order: 7200
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,82 | - |
5+ | € 2,45 | 13.00% |
100+ | € 2,31 | 18.00% |
200+ | € 2,03 | 28.00% |
400+ | € 1,96 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Virtex™ |
Type | 79-700 |
Serie | Virtex™ |
Type | 79-700 |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Aquadri 2 |
Kleur | Blauw |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 310 mm |
Kap | Recht |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 1001A |
EN ISO 374-1:2016 | JKT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |