Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 78-203 ActivArmr Maat 7

  • ERIKS:13027568
  • Fabrikant:076490440459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Omdat almaar vaker van handschoenen gewisseld wordt, is de 91-250 binnenin bekleed met siliconen wat het aantrekken van de handschoen en het gebruik van een tweede handschoen vergemakkelijkt. De manchet is iets dikker en past goed over de kledij.
De 91-250 handschoen is vervaardigd met een speciale latexsamenstelling die een grote soepelheid en elasticiteit biedt. De vingertoppen van de handschoen zijn iets dunner en in combinatie met het zandkorrelreliëf bieden ze een grote gevoeligheid en beweeglijkheid en meer manipulatieprecisie.
Opslaan in lijst

€ 7,10/ paarexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
78-203