€ 5,15/ paarexcl. btw
€ 6,23incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,22 | - |
72+ | € 5,86 | 5.75% |
144+ | € 5,15 | 17.24% |
288+ | € 4,97 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ProFood® |
Type | 78-110 |
Serie | ProFood® |
Type | 78-110 |
Type | Koudebescherming |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Spandex/Thermolite® |
Kleur | Wit |
Kleur drager | Wit |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 224 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 214XA |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, EN 407:2004, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |