Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 78-110 ActivArmr Maat 7

  • ERIKS:23306724
  • Fabrikant:076490494964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Speciale vezels met holle kern. Biedt een optimale barrière voor thermische isolatie tussen de huid en de omgeving
  • Snelle afvoer van de transpiratie doorheen de vezels houdt de lichaamstemperatuur op peil
  • Geen naden die kunnen wrijven of schuren. Naadloos ontwerp om hinder of huidirritatie te voorkomen
  • Wasbaar op maximaal 40°C met gewone wasmiddelen. Hygiënischer
  • Past beide handen
  • Bevat uitsluitend materialen die toegelaten zijn voor de voedingssector
Opslaan in lijst

€ 6,22/ paarexcl. btw

€ 7,53incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,22

-

72+

€ 5,86

5.75%

144+

€ 5,15

17.24%

288+

€ 4,97

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ProFood®
Type
78-110
Serie
ProFood®
Type
78-110
Type
Koudebescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Spandex/Thermolite®
Kleur
Wit
Kleur drager
Wit
Steken per inch
13
Lengte
224 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
214XA
EN 407:2004
X1XXXX
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, EN 407:2004, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins