Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 78-103 ActivArmr Maat 9

  • ERIKS:12604589
  • Fabrikant:076490440404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
78-103 VersaTouch® Veelzijdige oplossingen voor de voedingssector inzake handbescherming en kleding. Naadloze voering in thermisch acryl. Eén model voor beide handen. 10 steken per inch. Tricot manchet. Lengte 230-260 mm. Blauw.
Opslaan in lijst

€ 4,53/ paarexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,21

-

12+

€ 4,53

13.00%

72+

€ 4,27

18.00%

144+

€ 3,75

28.00%

288+

€ 3,62

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Versatouch®
Type
78-103
Serie
Versatouch®
Type
78-103
Type
Koudebescherming
Handschoenmaat
9
Materiaal
Acryl/Spandex
Drager materiaal
Acryl
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
215 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
113XB
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant