Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 78-103 ActivArmr Maat 7

  • ERIKS:12675907
  • Fabrikant:076490440411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabeler te werken
  • Bruikbaar voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector. (Opslagruimten, bevroren producten behandelen, onderhandschoen om vlees/vis te verwerken, transport)
  • De ActivArmr® 78-202 en 78-203 met micronoppen op de palm zijn uitstekend voor toepassingen die extra greep vereisen
  • Latexvrij: geen risico op allergieën van Type I
Opslaan in lijst

€ 3,75/ paarexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,21

-

12+

€ 4,53

13.00%

72+

€ 4,27

18.00%

144+

€ 3,75

28.00%

288+

€ 3,62

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
78-103
Serie
ActivArmr®
Type
78-103
Handschoenmaat
7
Materiaal
Acryl
Drager materiaal
Acryl
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
215 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
113XB
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant