€ 6,75/ paarexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,76 | - |
12+ | € 6,75 | 13.00% |
72+ | € 6,36 | 18.00% |
144+ | € 5,59 | 28.00% |
288+ | € 5,39 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Therm-A-Knit® |
Type | 78-101 |
Serie | Therm-A-Knit® |
Type | 78-101 |
Type | Koudebescherming |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Katoen |
Kleur | Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 224 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 214XA |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |