Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 78-101 ActivArmr Maat 7

  • ERIKS:23306722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
78-100 Therm-A-Knit® Lichte, thermisch beschermende stretchhandschoenen. Speciale vezels met een holle kern. Lengte 240-260 mm. Blauw.
Opslaan in lijst

€ 5,52/ paarexcl. btw

€ 6,68incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,67

-

12+

€ 6,67

13.00%

72+

€ 6,29

18.00%

144+

€ 5,52

28.00%

288+

€ 5,33

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Therm-A-Knit®
Type
78-101
Serie
Therm-A-Knit®
Type
78-101
Type
Koudebescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Katoen
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
224 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
Norm
CE-Categorie 2, EN 420, EN 388, EN 511
EN 388:2016
214XA
EN 407:2004
X1XXXX
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins