Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 76-200 Stringknits™ Maat 8

  • ERIKS:23306712
  • Fabrikant:076490440336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
76-100 Stringknits™ Lichte gebreide handschoen. Lichte uitvoering in nylon. Pols in elastisch Spandex. Lengte 190-235 mm. Wit.
Opslaan in lijst

€ 1,96/ paarexcl. btw

€ 2,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,96

-

12+

€ 1,71

13.00%

72+

€ 1,61

18.00%

144+

€ 1,41

28.00%

288+

€ 1,36

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Stringknits™
Type
76-200
Serie
Stringknits™
Type
76-200
Type
Algemeen
Handschoenmaat
8
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Wit
Kleur drager
Wit
Steken per inch
13
Lengte
180 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
214XA
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant