| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,06 | - |
12+ | € 1,79 | 13.00% |
72+ | € 1,69 | 18.00% |
144+ | € 1,48 | 28.00% |
288+ | € 1,43 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Stringknits™ |
Type | 76-200 |
Serie | Stringknits™ |
Type | 76-200 |
Type | Algemeen |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Wit |
Kleur drager | Wit |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 180 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 214XA |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |