€ 1,57/ paarexcl. btw
€ 1,90incl. btw
Verkocht per: 1728Min. order: 1728
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,26 | - |
12+ | € 1,97 | 13.00% |
72+ | € 1,85 | 18.00% |
144+ | € 1,63 | 28.00% |
288+ | € 1,57 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Stringknits™ |
Type | 76-100 |
Serie | Stringknits™ |
Type | 76-100 |
Type | Algemeen |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Katoen |
Drager materiaal | Katoen |
Kleur | Naturel |
Kleur drager | Naturel |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 214 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 002XA |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |