Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 76-100 EDGE Maat 7

  • ERIKS:23306709
  • Fabrikant:076490439521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
76-100 Stringknits™ Lichte gebreide handschoen. Licht katoen. Lengte 215-235 mm. Natuurkleur.
Opslaan in lijst

€ 1,57/ paarexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verkocht per: 1728Min. order: 1728

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,26

-

12+

€ 1,97

13.00%

72+

€ 1,85

18.00%

144+

€ 1,63

28.00%

288+

€ 1,57

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Stringknits™
Type
76-100
Serie
Stringknits™
Type
76-100
Type
Algemeen
Handschoenmaat
7
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Naturel
Kleur drager
Naturel
Steken per inch
13
Lengte
214 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
002XA
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins