€ 23,22/ stukexcl. btw
€ 28,10incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 09/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,06 | - |
6+ | € 26,45 | 5.75% |
12+ | € 23,22 | 17.24% |
24+ | € 22,41 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 72-286 |
Serie | HyFlex® |
Type | 72-286 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Dyneema, Polyester, Spandex |
Kleur | Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Steken per inch | 10 |
Lengte | 260 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2X4XD |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |