€ 24,32/ paarexcl. btw
€ 29,43incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,78 | - |
12+ | € 29,39 | 13.00% |
24+ | € 27,70 | 18.00% |
36+ | € 24,32 | 28.00% |
72+ | € 23,48 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Vantage® |
Type | 70-765 |
Serie | Vantage® |
Type | 70-765 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Aramide vezel |
Kleur | Grijs |
Kleur drager | Grijs |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 10 |
Lengte | 235 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
Norm | CE categorie 3 |
EN 388:2016 | 4X43D |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A5, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |