Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 70-765 ActivArmr Maat 11

  • ERIKS:23306677
  • Fabrikant:076490440268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nu met versterkte duim, terwijl de naden naar de rug van de vingers werden verplaatst, zodat ze minder blootstaan aan snijrisico's, terwijl de handschoen beter beschermt en langer meegaat. Het nieuwe ontwerp helpt beschermen tegen  kleine verwondingen  en perforaties en biedt superieure greep op geoliede voorwerpen dankzij het gebruik van hoogwaardig leder op de palm. De uitvoering 70-766 heeft een langere manchet voor meer bescherming
  • Binnenin bekleed met met gekleurd polyester/katoen voor meer comfort
  • Palm versterkt met hoogwaardig leder
Opslaan in lijst

€ 27,80/ paarexcl. btw

€ 33,64incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,61

-

12+

€ 33,59

13.00%

24+

€ 31,66

18.00%

36+

€ 27,80

28.00%

72+

€ 26,83

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Vantage®
Type
70-765
Serie
Vantage®
Type
70-765
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
11
Materiaal
Aramide vezel
Kleur
Grijs
Kleur drager
Grijs
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
10
Lengte
235 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
Norm
CE categorie 3
EN 388:2016
4X43D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A5, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins