€ 21,41/ paarexcl. btw
€ 25,91incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,73 | - |
12+ | € 25,87 | 13.00% |
72+ | € 24,38 | 18.00% |
144+ | € 21,41 | 28.00% |
288+ | € 20,66 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Vantage® |
Type | 70-750 |
Serie | Vantage® |
Type | 70-750 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Lycra®/Roestvaststaal RVS/Kevlar® |
Kleur | Blauw / Geel |
Kleur drager | Blauw / Geel |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 230 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
EN 388:2016 | 2X4XD |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020 |