Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 70-750 HyFlex Maat 7

  • ERIKS:23306673
  • Fabrikant:076490434410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De optimale combinatie van snijweerstand, comfort en beweeglijkheid. Zoekt u maximale snijweerstand in combinatie met een superieure levensduur? De Vantage®-reeks van Ansell is de oplossing. De vernieuwende technologie van deze hoogwaardige handschoenen zorgt voor een hogere snijweerstand, uitstekende beweeglijkheid en meer comfort
  • Unieke topprestaties. De snijweerstandstechnologie van Ansell is uitsluitend bestemd voor onze topklasse handschoenen. Revolutionaire samengestelde vezels bieden de beste verhouding tussen snijbescherming en gewicht die momenteel verkrijgbaar is. Vantage®-handschoenen zijn daardoor ideaal om scherpe werktuigen en materialen te manipuleren
  • Veelzijdigheid. De Vantage®-reeks is geschikt voor talrijke en zeer diverse toepassingen. De meeste Vantage®-handschoenen bieden naast een zeer hoge snijweerstand ook bescherming tegen hitte en kleine spatten gesmolten metaal
Opslaan in lijst

€ 21,41/ paarexcl. btw

€ 25,91incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,73

-

12+

€ 25,87

13.00%

72+

€ 24,38

18.00%

144+

€ 21,41

28.00%

288+

€ 20,66

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Vantage®
Type
70-750
Serie
Vantage®
Type
70-750
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Lycra®/Roestvaststaal RVS/Kevlar®
Kleur
Blauw / Geel
Kleur drager
Blauw / Geel
Steken per inch
13
Lengte
230 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
EN 388:2016
2X4XD
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020