Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Neptune® |
Type | 70-225 |
Serie | Neptune® |
Type | 70-225 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Kevlar® |
Kleur | Geel |
Kleur drager | Geel |
Materiaal coating | Neptune® |
Steken per inch | 7 |
Lengte | 230 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 144XD |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 407:2004, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |