Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 70-225 HyFlex Maat 7

  • ERIKS:14082777
  • Fabrikant:076490496753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De 100% Dupont Kevlar® constructie biedt een zeer hoge verhouding tussen snijweerstand en gewicht. Het gebruik van de Terry loop-techniek verbetert de warmte-isolatie. De hieruit voortvloeiende dikkerwandige handschoen biedt een hoge schokabsorptie zonder verlies van beweeglijkheid
  • De versterkte duimrand verhoogt de schuurweerstand en maakt de handschoen nog duurzamer. De ambidexter handschoenen zijn volledig wasbaar en kunnen vele malen worden hergebruikt
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Neptune®
Type
70-225
Serie
Neptune®
Type
70-225
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Kevlar®
Kleur
Geel
Kleur drager
Geel
Materiaal coating
Neptune®
Steken per inch
7
Lengte
230 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
144XD
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 407:2004, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins