€ 10,86/ paarexcl. btw
€ 13,14incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,08 | - |
12+ | € 13,12 | 13.00% |
72+ | € 12,37 | 18.00% |
144+ | € 10,86 | 28.00% |
288+ | € 10,48 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Neptune® |
Type | 70-215 |
Serie | Neptune® |
Type | 70-215 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Kevlar® |
Kleur | Geel |
Kleur drager | Geel |
Steken per inch | 7 |
Lengte | 230 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 144XB |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A3, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |