€ 7,19/ paarexcl. btw
€ 8,70incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,98 | - |
12+ | € 8,68 | 13.00% |
72+ | € 8,18 | 18.00% |
144+ | € 7,19 | 28.00% |
288+ | € 6,94 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Neptune® |
Type | 70-205 |
Serie | Neptune® |
Type | 70-205 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Aramide vezel |
Kleur | Geel |
Kleur drager | Geel |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 220 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 134XB |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins |