Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 70-205 HyFlex Maat 7

  • ERIKS:11801999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De gebreide Neptune® Kevlar® handschoenen van Ansell zijn ontworpen om een superieure mechanische weerstand te bieden bij lichte tot middelzware toepassingen (manipulatie en productie).
  • Naast de heel grote snijweerstand die te danken is aan de Kevlar® versteviging, biedt de handschoen uw medewerkers ook meer comfort en een grotere beweeglijkheid.
  • Dankzij de Neptune® coating stoten de handschoenvezels vloeistoffen af, wat schade aan de Kevlar® strengen vermijdt en de levensduur van de handschoen verlengt. Het verstevigde duimoppervlak verhoogt de schuurweerstand en duurzaamheid van de handschoen. De handschoenen, die voor beide handen geschikt zijn, kunnen gewassen worden en verschillende keren opnieuw gebruikt

Opslaan in lijst

€ 7,19/ paarexcl. btw

€ 8,70incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,98

-

12+

€ 8,68

13.00%

72+

€ 8,18

18.00%

144+

€ 7,19

28.00%

288+

€ 6,94

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Neptune®
Type
70-205
Serie
Neptune®
Type
70-205
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Aramide vezel
Kleur
Geel
Kleur drager
Geel
Steken per inch
13
Lengte
220 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
134XB
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins