Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 69-318 TouchNTuff Maat 9.5-10

  • ERIKS:12659035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Eén model voor linker- en rechterhand. Slechts 3 maten passen op alle handen.
  • Gemakkelijk en voordelig. Met een minimumvoorraad bestrijkt men alle maten
  • Soepel en aangenaam om te dragen. Koeler dan vinyl en met een grotere vingergevoeligheid en greep

Opslaan in lijst

€ 11,49/ per doosexcl. btw

€ 13,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,89

-

5+

€ 13,09

5.75%

10+

€ 11,49

17.24%

20+

€ 11,09

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Type
69-318
Serie
TouchNTuff®
Type
69-318
Handschoenmaat
XL
Materiaal
Natuurrubber latex
Kleur
Naturel
Dikte
0.12 mm
Vingerdikte
0.14
Lengte
240 mm
Kap
Gerolde rand
Gepoederd
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Categorie III
Ja
Norm
CE Categorie 3, eenvoudige chemische bescherming, AQL waarde: 1.5
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja