Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 63-864 Microflex Maat 9.5-10

  • ERIKS:14112310
  • Fabrikant:076490044268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Dikker dan onze gemiddelde latexhandschoenen Door haar uniek ontwerp dat scheuren en winkelhaken voorkomt, biedt de Microflex® 63-864 handschoen sterkte en duurzaamheid waar u op kan rekenen. De vingertoppen zijn dikker dan bij de meeste standaard latexhandschoenen voor ultieme bescherming
  • Betrouwbare en precieze greep De verbeterde vingertoppen met reliëf zorgen voor een zekere, betrouwbare greep in veeleisende werkomgevingen, terwijl ze de beweeglijkheid verhogen voor meer productiviteit.
  • Uitstekende bescherming voor toepassingen in de autosector Ongeacht of de uit te voeren taken middelzwaar of zwaar zijn, of u in een droge of natte omgeving werkt, uw handen blijven altijd veilig en droog
  • Uitzonderlijk vakmanschap Ontworpen en ontwikkeld voor de hoogste kwaliteit De dikte aan de palm overtreft zelfs de kwaliteitsnormen. De waarde voor gaatjes ligt lager dan de standaard minimumvereisten voor gemiddelde latexhandschoenen
Opslaan in lijst

€ 197,19/ per doosexcl. btw

€ 238,60incl. btw

278 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 197,19

-

5+

€ 185,85

5.75%

10+

€ 163,19

17.24%

20+

€ 157,52

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Microflex®
Type
63-864
Materiaal
Natuurrubber latex
Handschoenmaat
XL
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Antistatisch
Nee
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Lengte
245 cm
Dikte
0.16 mm
Vingerdikte
0.2 mm
Kleur
Naturel
Goedkeuringen
EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/7
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau)
1.5
Kap
Gerolde rand
Binnenzijde handschoen
Chlorinated, Powder-Free
Uitwendig handschoenoppervlak
Textured Fingers
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC)
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja