Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Microflex® |
Type | 63-864 |
Materiaal | Natuurrubber latex |
Handschoenmaat | L |
Steriel | Nee |
Gepoederd | Nee |
Antistatisch | Nee |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Lengte | 245 cm |
Dikte | 0.16 mm |
Vingerdikte | 0.2 mm |
Kleur | Naturel |
Goedkeuringen | EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/7 |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 1.5 |
Kap | Gerolde rand |
Binnenzijde handschoen | Chlorinated, Powder-Free |
Uitwendig handschoenoppervlak | Textured Fingers |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |