Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 62-401 AlphaTec Maat 7

  • ERIKS:12618207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Comfortabel voor intensief gebruik.
  • Zeer grote soepelheid.
  • Vloeistofdichte coating.
  • Niet gebruiken voor werkzaamheden met puntige voorwerpen
  • Niet gebruiken met een roterende machine waarin de handschoen vast kan komen te zitten
  • AQL 1.5
Opslaan in lijst

€ 9,37/ paarexcl. btw

€ 11,34incl. btw

Verkocht per: 288Min. order: 288

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,48

-

6+

€ 11,73

13.00%

24+

€ 11,05

18.00%

48+

€ 9,71

28.00%

96+

€ 9,37

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
62-401
Serie
AlphaTec®
Type
62-401
Handschoenmaat
7
Materiaal
Katoenen jersey
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Blauw/Natuurlijk
Kleur drager
Naturel
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
320 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3131B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
02XXXX
EN 511:2006
011
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber,
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate