Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 62-201 AlphaTec Maat 11

  • ERIKS:13703146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gevoerde blauwe handschoen in natuurrubber.
  • Naadloze voering voor groter comfort tijdens het gebruik.
  • De handschoen heeft een gladde afwerking, biedt een grote soepelheid en uitstekende beweeglijkheid.
  • Zeer goede schuur- en scheurweerstand
  • Geschikt voor contacthitte tot 100°C.
Opslaan in lijst

€ 10,55/ paarexcl. btw

€ 12,77incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
62-201
Serie
AlphaTec®
Type
62-201
Handschoenmaat
11
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
300 mm
Kap
Zigzagboord
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3131A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-5:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate