Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 58-735 AlphaTec Maat 9

  • ERIKS:13535665
  • Fabrikant:076490464516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De nitrilbarrière biedt geavanceerde chemische bescherming tegen veel vaak gebruikte chemicaliën
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology biedt ISO C-snijbescherming
  • De ANSELL GRIP™ Technology zorgt voor meer beweeglijkheid, een betere greep en groter comfort bij het manipuleren van natte of geoliede onderdelen
Opslaan in lijst

€ 23,99/ paarexcl. btw

€ 29,03incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,58

-

6+

€ 23,99

13.00%

36+

€ 22,62

18.00%

72+

€ 19,86

28.00%

144+

€ 19,17

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
58-735
Serie
AlphaTec®
Type
58-735
Handschoenmaat
9
Materiaal
Ansell INTERCEPT™ Technology
Kleur
Hi Vis Geel / Grijs
Kleur drager
Hi Vis Geel
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
18
Lengte
350 mm
Kap
Verlengd
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016
AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
OEKO-TEX® Centexbel, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, EN 374:200
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate