€ 23,99/ paarexcl. btw
€ 29,03incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,58 | - |
6+ | € 23,99 | 13.00% |
36+ | € 22,62 | 18.00% |
72+ | € 19,86 | 28.00% |
144+ | € 19,17 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-735 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-735 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Ansell INTERCEPT™ Technology |
Kleur | Hi Vis Geel / Grijs |
Kleur drager | Hi Vis Geel |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 350 mm |
Kap | Verlengd |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X32C |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLMNOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | OEKO-TEX® Centexbel, ANSI ABR 6, ANSI Cut A3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149-1/2/3, EN 374:200 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |