€ 13,29/ paarexcl. btw
€ 16,08incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,28 | - |
6+ | € 13,29 | 13.00% |
36+ | € 12,53 | 18.00% |
72+ | € 11,00 | 28.00% |
144+ | € 10,62 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-535W |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-535W |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Wit |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Grijs / Groen |
Lengte | 356 mm |
Kap | Beschermende manchet |