€ 10,82/ paarexcl. btw
€ 13,09incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,03 | - |
6+ | € 13,08 | 13.00% |
36+ | € 12,32 | 18.00% |
72+ | € 10,82 | 28.00% |
144+ | € 10,45 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-530W |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-530W |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Grijs / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Lengte | 290 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3132A |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004, Food Type: Rubber, Categor |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |