€ 10,89/ paarexcl. btw
€ 13,18incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,12 | - |
6+ | € 13,15 | 13.00% |
36+ | € 12,40 | 18.00% |
72+ | € 10,89 | 28.00% |
144+ | € 10,51 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-530B |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-530B |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Acryl |
Kleur | Grijs / Zwart |
Kleur drager | Zwart |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Grijs |
Steken per inch | 7 |
Lengte | 290 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3122A |
EN ISO 374-1:2016 | AJKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 5, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Rubber, Categor |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |