€ 9,34/ paarexcl. btw
€ 11,30incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,74 | - |
12+ | € 9,34 | 13.00% |
72+ | € 8,81 | 18.00% |
144+ | € 7,73 | 28.00% |
288+ | € 7,46 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-430 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 58-430 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Katoen gevlokt |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Groen |
Kleur van de bekleding | Groen |
Dikte | 0.45 mm |
Lengte | 320 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3001X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Diethyldithiocarbamate |