Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 58-335 AlphaTec Maat 8

  • ERIKS:13280715
  • Fabrikant:076490473112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De AlphaTec® AquaDri® is opgebouwd uit twee lagen om de handen langer droog te houden en het comfort  en de prestaties te verbeteren. De zachte schuimcoating binnenin met de door Ansell ontwikkelde Aquadri®-technologie biedt ongeëvenaarde vochtopslorping: gemiddeld 10 keer meer dan de traditionele voeringen in gevlokt katoen.
  • De superieure nitrilfilm biedt geavanceerde chemische bescherming tegen accidentele blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten
  • Het reliëf van een omgekeerde ruit op de palm vergroot de greep op natte en droge voorwerpen voor een optimale, vaste greep in een natte of droge werkomgeving
  • In vergelijking met rubber of neopreen biedt de hoogwaardige nitrilcompound een betere bescherming tegen scheuren, perforeren en schuren
  • De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen
Opslaan in lijst

€ 7,52/ paarexcl. btw

€ 9,10incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,45

-

12+

€ 9,09

13.00%

36+

€ 8,57

18.00%

72+

€ 7,52

28.00%

144+

€ 7,26

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
58-335
Serie
AlphaTec®
Type
58-335
Handschoenmaat
8
Materiaal
Aquadri 2
Kleur
Groen/Zwart/Helder Geel
Kleur drager
Zwart / Geel
Kleur van de bekleding
Groen
Lengte
380 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4101A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Diethyldithiocarbamate